€ 1.447,57/ stukexcl. btw
€ 1.751,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 3/4 INH |
Asdiameter | 75 mm |
Lengte | 330.2 mm |
Hoogte | 182.63 mm |
Breedte | 85.85 mm |
Hoogte as | 95.25 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Staand |