€ 1.001,88/ stukexcl. btw
€ 1.212,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 3/4 INH |
Asdiameter | 60 mm |
Lengte | 65.1 mm |
Hoogte | 22.35 mm |
Breedte | 76.2 mm |
Buitendiameter | 75.79 mm |
Behuizing | Staand |