€ 406,46/ stukexcl. btw
€ 491,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 1/2 INH |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 190.5 mm |
Hoogte | 106.43 mm |
Breedte | 50.8 mm |
Hoogte as | 16 mm |
Buitendiameter | 111.13 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Staand |