€ 468,74/ stukexcl. btw
€ 567,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 31.75 mm |
Asdiameter | 1.1/4 in |
Lengte | 209.55 mm |
Hoogte | 114.3 mm |
Breedte | 57.15 mm |
Hoogte as | 60.33 mm |
Buitendiameter | 47.02 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 142.88 tot 174.63 mm |
Behuizing | Massief |