Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SP-16

  • ERIKS:23989217
  • Fabrikant:662461004845
Image 1
Kenmerken
  • Duidelijke productidentificatie vermindert het risico op verwisselingen bij bestel- en voorraadactiviteiten
  • Gestandaardiseerde codering vereenvoudigt de inkoopprocessen voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
  • Unieke UPC-identificatie zorgt voor traceerbaarheid bij voorraadbeheer in industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met magazijnbeheersoftware voor efficiënte productidentificatie
  • Ideaal voor inkoopsystemen die standaard UPC-tracering vereisen
  • Gebruikt met barcodescanners voor geautomatiseerde voorraadbeheer
Opslaan in lijst

€ 342,51/ stukexcl. btw

€ 414,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1 in
Lengte
177.8 mm
Hoogte
84.14 mm
Hoogte as
44.45 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 130.18 tot 142.88 mm