€ 5.889,92/ stukexcl. btw
€ 7.126,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | RPBA |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 4 in |
Lengte | 387.35 mm |
Hoogte | 219.08 mm |
Hoogte as | 107.95 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 279.4 tot 330.2 mm |