Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging RPBA 208-C2 CR

  • ERIKS:11910328
  • Fabrikant:662461288801
Image 1
Overzicht

Dit product wordt geleverd in een verpakking met een lengte van 10,50 inch en een hoogte van 4,13 inch. Deze afmetingen zijn bedoeld om eenvoudige opslag en handling in industriële omgevingen te vergemakkelijken.

Kenmerken
  • Een verpakte hoogte van 4,13 inch maakt compact stapelen en eenvoudig transport mogelijk
  • Een verpakkingslengte van 10,50 inch maakt efficiënt gebruik van schapruimte in magazijnen mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij voorraadbeheerprocessen die dimensionale consistentie vereisen
  • Compatibel met geautomatiseerde afhandelingssystemen in distributiecentra
  • Ideaal voor opslag waar standaard verpakkingsformaten vereist zijn
Opslaan in lijst

€ 2.154,66/ stukexcl. btw

€ 2.607,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RPBA CR
Huistype
Staand
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
2.1/2 in
Lengte
263.53 mm
Hoogte
142.88 mm
Hoogte as
69.85 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 176.21 tot 220.66 mm