Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging RPBA 200-C2

  • ERIKS:23986774
  • Fabrikant:662288488545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit product heeft een verpakte lengte van 10,50 IN en een hoogte van 4,13 IN.

Kenmerken
  • Geschikt voor diverse industriële toepassingen met beperkte ruimte
  • Afkomst uit de VS zorgt voor een consistente productiekwaliteit
  • Compacte verpakking verhoogt de opslag efficiëntie
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines in veeleisende omgevingen
  • Ideaal voor het onderhoud van apparatuur in krappe ruimtes
  • Gebruikt met fabrieksautomatiseringssystemen
Opslaan in lijst

€ 1.341,71/ stukexcl. btw

€ 1.623,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RPBA
Huistype
Staand
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
2 in
Lengte
225.43 mm
Hoogte
117.48 mm
Hoogte as
57.15 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 160.34 tot 182.56 mm