€ 1.371,54/ stukexcl. btw
€ 1.659,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | RPBA |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Ongelakt |
Boutmaat | 0.63 INH |
Asdiameter | 49.21 mm |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Lengte | 225.43 mm |
Hoogte | 117.48 mm |
Breedte | 74.93 mm |
Hoogte as | 57.15 mm |
Buitendiameter | 82.55 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 160.34 tot 182.56 mm |