€ 219,73/ stukexcl. btw
€ 265,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | NPL |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 3/8 INH |
Asdiameter | 1/2 in |
Lengte | 127 mm |
Hoogte | 58.74 mm |
Breedte | 38.1 mm |
Hoogte as | 26.99 mm |
Buitendiameter | 30.18 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 85.73 tot 104.78 mm |
Behuizing | Massief |