Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NPL-28

  • ERIKS:23986162
  • Fabrikant:662461004708
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lagerblok heeft een asdiameter van 1,75 inch en ondersteunt dynamische belastingen tot 35.130,7 N. De gietijzeren behuizing en de mogelijkheid tot nasmering zorgen voor duurzaamheid en een langere levensduur in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Stelschroefvergrendeling zorgt voor een veilige asbevestiging tijdens bedrijf.
  • Grote boutafstand biedt flexibele montage in verschillende configuraties
  • Standaard speling ondersteunt consistente prestaties bij thermische uitzetting
  • De nasmeermogelijkheid verlengt de levensduur en vermindert de onderhoudsintervallen
  • Gietijzeren behuizing biedt sterkte en trillingsbestendigheid in gemonteerde assemblages
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met ventilatorassemblages in HVAC-installaties
  • Ideaal voor roterende assen in landbouwmachines
  • Gebruikt met transportbanden in systemen voor bulkgoederenbehandeling
Opslaan in lijst

€ 413,15/ stukexcl. btw

€ 499,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NPL
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
44.45 mm
Asdiameter
1.3/4 in
Lengte
190.5 mm
Hoogte
106.36 mm
Breedte
54.1 mm
Hoogte as
52.39 mm
Buitendiameter
52.4 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 138.11 tot 153.99 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Staand