Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NPL-25

  • ERIKS:23986126
  • Fabrikant:662461004678
Image 1
Overzicht

Dit lagerblok is voorzien van een massief gietijzeren huis met poedercoating voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid. De eenheid is uitgerust met een standaard lagerinzet van 52100 lagerstaal. Statische uitlijningscompensatie en een vilten labyrintafdichting zorgen voor operationele betrouwbaarheid. Borgschroefasvergrendeling en de mogelijkheid tot nasmering ondersteunen langdurige prestaties in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Het ontwerp voor statische uitlijnfouten compenseert kleine installatiefouten en vermindert zo voortijdige uitval.
  • Stelschroef-asvergrendeling zorgt voor een veilige positionering en minimaliseert operationele trillingen
  • Viltlabyrintafdichting beschermt interne componenten tegen stof en verontreinigingen, waardoor de levensduur wordt verlengd
  • Standaard inzetstuk van 52100 lagerstaal biedt betrouwbare prestaties bij continue belasting
  • Poedergecoat massief gietijzeren huis biedt weerstand tegen corrosie en mechanische slijtage in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die frequente nasmering vereisen voor een hogere beschikbaarheid
  • Ideaal voor verwerkingsapparatuur die wordt blootgesteld aan stof- of vochtindringing
  • Gebruikt bij transportsystemen die betrouwbare asondersteuning en uitlijning vereisen
Opslaan in lijst

€ 366,97/ stukexcl. btw

€ 444,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NPL
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
1.9/16 in
Lengte
184.15 mm
Hoogte
100.01 mm
Breedte
54.1 mm
Hoogte as
49.21 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 123.83 tot 149.23 mm
Behuizing
Massief