€ 365,29/ stukexcl. btw
€ 442,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | NPL |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 1/2 INH |
Asdiameter | 1.1/2 in |
Lengte | 184.15 mm |
Hoogte | 100.01 mm |
Breedte | 54.1 mm |
Hoogte as | 49.21 mm |
Buitendiameter | 52.58 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 123.83 tot 149.23 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Staand |