Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NPL-20R

  • ERIKS:23986033
  • Fabrikant:662461004616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit Sealmaster NPL-20R twee-bouts lagerblok met lage voet is voorzien van een standaardkogellager met stelschroefvergrendeling in een poedergecoat epoxy gietijzeren huis. De 52100 stalen inzet ondersteunt dynamische belastingen tot 19.488 N en statische belastingen tot 11.419 N, met een boring van 1,25 inch en een maximale snelheid van 5.450 tpm. Het lagerblok is uitgerust met een vilten labyrintafdichting en een loopvlakvolgende kooi voor effectieve uitsluiting van verontreinigingen en een gelijkmatige smeringsverdeling, met compensatie voor statische uitlijning van ±2 graden.

Kenmerken
  • Het vilten labyrintafdichtingsontwerp sluit schurende deeltjes uit om de prestaties in met deeltjes beladen omgevingen te behouden.
  • Exclusieve borgpen- en deukconfiguratie zorgt voor directe toegang tot het vet en voorkomt tegelijkertijd rotatie van het inzetstuk onder belasting
  • Landrijdende kooi met superieure zakspeling maakt 360-graden vetcirculatie mogelijk voor gelijkmatige smering en verminderde wrijving
  • Zone-geharde binnenring met op 120 graden geplaatste stelschroeven zorgt voor een stevige asbevestiging en voorkomt losraken door trillingskrachten
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met ventilatorassemblages onder variabele snelheidsomstandigheden
  • Ideaal voor pomphuizen die vaste lagerposities vereisen
  • Gebruikt in transportsystemen voor stabiele ondersteuning van de rollenassen
Opslaan in lijst

€ 286,84/ stukexcl. btw

€ 347,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NPL
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating epoxy
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
31.75 mm
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
166.69 mm
Hoogte
93.66 mm
Breedte
47.75 mm
Hoogte as
46.04 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 119.06 tot 134.94 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Massief