Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NPL-209

  • ERIKS:23986028
  • Fabrikant:662461052594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lage voetbehuizing is voorzien van een gietijzeren huis voor robuuste ondersteuning in industriële toepassingen. De geïntegreerde kogellager-inzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal voor duurzaamheid. Asschroefvergrendeling zorgt voor betrouwbare prestaties bij statische uitlijning. Geschikt voor gebruik in omgevingen tot 104°C. De poedergecoate behuizing biedt extra weerstand tegen corrosie en slijtage.

Kenmerken
  • Bedrijfstemperaturen tot 220°F zijn geschikt voor veeleisende industriële en procesomgevingen
  • Een statische uitlijningscapaciteit van ±2,0° maakt aanpassing voor kleine installatieafwijkingen mogelijk
  • Setbout-asvergrendeling zorgt voor betrouwbare bevestiging en minimaliseert as-slippen onder belasting.
  • Kogellagerinzetstuk van 52100 lagerstaal zorgt voor een hoge belastbaarheid en duurzaamheid
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is corrosiebestendig en verlengt de levensduur in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Geschikt voor landbouwmachines voor lichte tot middelzware toepassingen
  • Compatibel met verpakkingsapparatuur die een robuuste asondersteuning vereist
  • Gebruikt met ventilator- en blaasasschachten in HVAC-installaties
  • Ideaal voor transportbandassemblages in materiaalbehandelingssystemen
Opslaan in lijst

€ 476,18/ stukexcl. btw

€ 576,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NPL
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
0.5 INH
Asdiameter
45 mm
Lengte
190.5 mm
Hoogte
106.43 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Staand