Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NPL-16

  • ERIKS:23985944
  • Fabrikant:662461004579
Image 1
Overzicht

Deze lagerblokunit is voorzien van een standaardkogellager en een poedergecoat huis, ontworpen voor industriële omgevingen waar betrouwbare asondersteuning vereist is. De assemblage maakt nasmering mogelijk en zorgt voor operationele stabiliteit dankzij de land riding houder en de enkelvoudige lipafdichting. Met een dynamische belastingscapaciteit van 2801 lb en een totale hoogte van 2,69 inch levert het robuuste prestaties voor roterende apparatuur. De rechte boring en de basis-tot-middelpunt hoogte van 1,3125 inch maken nauwkeurige uitlijning en integratie mogelijk.

Kenmerken
  • De land riding houder behoudt de positie van de kogels en minimaliseert trillingen voor een soepelere werking.
  • Standaard kogellager biedt stabiele lastondersteuning en verbetert de betrouwbaarheid van apparatuur
  • De mogelijkheid tot nasmering maakt doorlopend onderhoud mogelijk en vermindert ongeplande stilstand
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting biedt effectieve bescherming tegen verontreiniging en ondersteunt een langere lagerlevensduur
  • Poedergecoat lagerblokhuis biedt corrosiebestendigheid en verhoogt de langdurige duurzaamheid in industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwverwerkingsapparatuur voor roterende asassemblages
  • Ideaal voor textielmachines die asondersteuning en een consistente rotatie vereisen
  • Gebruikt met transportrollen in materiaalafhandelingssystemen
Opslaan in lijst

€ 234,67/ stukexcl. btw

€ 283,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NPL
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
1 in
Lengte
139.7 mm
Hoogte
68.26 mm
Breedte
38.1 mm
Hoogte as
33.34 mm
Buitendiameter
34.93 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 98.43 tot 111.13 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Staand