Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NPL-10 DBB

  • ERIKS:11910084
  • Fabrikant:662461301777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblok-eenheid is voorzien van een gietijzeren behuizing en een standaard kogellager voor betrouwbare ondersteuning in industriële toepassingen. De eenheid heeft een laag voetstuk met twee bouten en is ontworpen voor statische uitlijnfouten tot ±2,0°. De as wordt met een stelschroef vergrendeld, wat zorgt voor een veilige bevestiging en operationele stabiliteit. De eenheid is geschikt voor gebruik bij temperaturen tot 220 °F en biedt flexibiliteit in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • De maximale bedrijfstemperatuur van 220 °F maakt gebruik in omgevingen met hoge temperaturen mogelijk
  • Statische uitlijningsafwijking tot ±2,0° compenseert kleine installatiefouten
  • De stelschroef-asvergrendelmethode zorgt voor een veilige en betrouwbare asbevestiging
  • Het standaard kogellagerontwerp zorgt voor consistente prestaties in industriële omgevingen
  • De behuizing van gietijzer biedt een hoge structurele sterkte en zorgt voor duurzaamheid bij zware belastingen.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalafhandelingsapparatuur met twee-bout bevestigingsconfiguraties
  • Ideaal voor industriële ventilatoren die worden blootgesteld aan verhoogde bedrijfstemperaturen
  • Gebruikt bij transportsystemen die stabiele en uitgelijnde asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 256,88/ stukexcl. btw

€ 310,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NPL
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
5/8 in
Lengte
127 mm
Hoogte
58.67 mm
Hoogte as
9.65 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Staand