Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NPL-10

  • ERIKS:23985895
  • Fabrikant:662461004517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gemonteerde lagerunit heeft een gietijzeren behuizing met poedercoating en een verlengd binnenringontwerp voor verbeterde belastingondersteuning en langdurige duurzaamheid in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Direct smeersysteem verbetert de onderhoudsefficiëntie en vermindert stilstandtijd
  • Poedergecoat behuizing is bestand tegen corrosie en verlengt de operationele betrouwbaarheid
  • De land riding retainer maakt volledige vetcirculatie mogelijk, wat zorgt voor een soepele werking.
  • Diamantgeslepen stelschroeven zorgen voor een stevige asbevestiging en verminderen slip
  • Geharde binnenring minimaliseert vervorming onder belasting en verbetert de levensduur
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met lichte industriële machines en asmontage-assemblages
  • Ideaal voor transportsystemen die een blijvende lagerdraagcapaciteit vereisen
  • Gebruikt met landbouwapparatuur voor betrouwbare rotatieondersteuning
Opslaan in lijst

€ 203,12/ stukexcl. btw

€ 245,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NPL
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
15.88 mm
Asdiameter
5/8 in
Lengte
127 mm
Hoogte
58.74 mm
Breedte
38.1 mm
Hoogte as
26.99 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 85.73 tot 104.78 mm
Lager
Lager met uitgebreide binnenring
Behuizing
Poedergecoat gietijzeren behuizing (epoxy)