Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NP-39

  • ERIKS:23440758
  • Fabrikant:662461001806
Image 1
Overzicht

Deze lagerblok-eenheid maakt gebruik van een kogellagerinzet en heeft een poedergecoat huis voor corrosiebestendigheid. De kooi is vervaardigd uit PPS en biedt hoge temperatuurs- en chemische bestendigheid, geschikt voor industrieel gebruik. Alleen statische uitlijningscompensatie ondersteunt toepassingen met minimale asbeweging. Borging van de as met stelschroef zorgt voor een veilige installatie. De eenheid is ontworpen voor vaste positionering en kan worden nagesmeerd voor een langere levensduur.

Kenmerken
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de levensduur van lagers en vermindert de onderhoudsfrequentie
  • Schachtvergrendeling met stelschroef zorgt voor een veilige bevestiging en voorkomt het doorslippen van de as tijdens gebruik.
  • De uitsluitend statische uitlijningscompensatie vangt kleine uitlijnfouten van de as op voor een soepelere werking
  • PPS-kooi materiaal biedt duurzaamheid en chemische bestendigheid onder veeleisende omstandigheden
  • Poedergecoat behuizing is bestand tegen corrosie en slijtage in zware industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die een veilige aspositionering en minimale uitlijningafwijking vereisen
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur in corrosieve of hoge-temperatuur omgevingen
  • Gebruikt met transportsystemen die vaste lagerblokken vereisen
Opslaan in lijst

€ 661,34/ stukexcl. btw

€ 800,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
241.3 mm
Hoogte
141.29 mm
Breedte
69.85 mm
Hoogte as
69.85 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 174.63 tot 193.68 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Staand