Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NP-36

  • ERIKS:23440755
  • Fabrikant:662461001776
Image 1
Overzicht

Dit lagerblok is voorzien van een duurzaam gietijzeren huis met een poedergecoate afwerking om zware omstandigheden te weerstaan. Het lager is uitgerust met een op het loopvlak geleide kooi voor optimale smering, wat zorgt voor een effectieve vetcirculatie rond de rollende elementen. De zone-geharde binnenring verbetert de lastverdeling, terwijl de vilten labyrintafdichting extra bescherming biedt tegen verontreinigingen.

Kenmerken
  • Een landrijdende kooi zorgt voor superieure smering voor een langere lagerprestatie
  • Vilten labyrintafdichting voorkomt dat verontreinigingen binnendringen en beschermt het lager
  • Zone-geharde binnenring verbetert de lastverdeling en verlengt de levensduur van het lager
  • Poedergecoat omhulsel zorgt voor duurzaamheid en bescherming tegen zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die verbeterde smering en bescherming tegen verontreiniging vereisen
  • Ideaal voor toepassingen die een hoog draagvermogen en betrouwbare prestaties vereisen
  • Gebruikt met zware machines in industriële omgevingen
Opslaan in lijst

€ 680,55/ stukexcl. btw

€ 823,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
57.15 mm
Asdiameter
2.1/4 in
Lengte
241.3 mm
Hoogte
141.29 mm
Breedte
69.85 mm
Hoogte as
69.85 mm
Buitendiameter
75.79 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 174.63 tot 193.68 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Staand