Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NP-35

  • ERIKS:23985608
  • Fabrikant:662461001769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze Sealmaster NP-35 lagerblokunit integreert een standaard kogel lager in een poedergecoat gietijzeren huis, voorzien van stelschroefvergrendeling en vilten labyrintafdichtingen. De unit is geschikt voor assen van 2,1875 inch met zonegeharde binnenringen voor verhoogde duurzaamheid, ondersteunt statische uitlijnfouten van ±2,0 graden en nasmering via een 1/8 NPT-aansluiting.

Kenmerken
  • Bloklagerbehuizing met stelschroefasvergrendeling zorgt voor een veilige bevestiging op machineframes
  • Exclusieve borgpen- en dimpelconfiguratie maakt directe smering mogelijk en voorkomt rotatie voor een consistente uitlijning
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is bestand tegen corrosieve omgevingen en behoudt de structurele integriteit bij langdurige blootstelling
  • Het land riding kooi-ontwerp maakt 360° vetcirculatie rond de kogels mogelijk, wat de verdeling van het smeermiddel verbetert en de levensduur van het lager verlengt.
  • Zone-geharde binnenring met 120° stelschroefafstand zorgt voor een stevige asbevestiging en minimaliseert beweging bij wisselende operationele belastingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met pomphuizen die radiale belastingen in fluidsystemen verwerken
  • Ideaal voor ventilatorassemblages die een vaste positionering en een werking op matige snelheid vereisen
  • Gebruikt met transportrollen voor stabiele ondersteuning in materiaaltransportlijnen
Opslaan in lijst

€ 560,69/ stukexcl. btw

€ 678,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
55.56 mm
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
219.08 mm
Hoogte
127 mm
Breedte
60.45 mm
Hoogte as
63.5 mm
Buitendiameter
69.06 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 165.1 tot 177.8 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Gietijzeren behuizing