Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NP-34

  • ERIKS:23985604
  • Fabrikant:662461001752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblokassemblage is voorzien van een standaardkogellager met een rechte boring en uitsluitend statische uitlijningscorrectie. De eenheid heeft een poedergecoat huis voor verhoogde duurzaamheid en een vilten labyrintafdichting ter bescherming tegen verontreiniging. Het is opgebouwd met een 52100 lagerstaal inzetstuk en ontworpen voor toepassingen met matige radiale belastingen.

Kenmerken
  • 52100 lagerstaal inzetstuk biedt hoge slijtvastheid voor een langere operationele levensduur
  • De statische uitlijningscapaciteit maakt het mogelijk kleine asafwijkingen tijdens de installatie op te vangen
  • Vilten labyrintafdichting beschermt het lagerinterieur tegen het binnendringen van stof en vuil
  • Poedergecoat behuizing verbetert de corrosiebestendigheid in veeleisende industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met procesapparatuur die een matige radiale draagcapaciteit vereist
  • Ideaal voor landbouwmachines die onder stoffige omstandigheden werken
  • Gebruikt met transportsystemen die een veilige asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 584,23/ stukexcl. btw

€ 706,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
2.1/8 in
Lengte
219.08 mm
Hoogte
127 mm
Breedte
60.45 mm
Hoogte as
63.5 mm
Buitendiameter
69.06 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 165.1 tot 177.8 mm
Lager
Kogellager