Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NP-32RC

  • ERIKS:23985584
  • Fabrikant:662461020838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweeboutsbloklager heeft een poedergecoat gietijzeren huis met een zone-geharde binnenring en een polyfenyleensulfide kooi, waardoor 360° vetcirculatie mogelijk is voor vaste asondersteuning.

Kenmerken
  • Setbout-asvergrendeling zorgt voor een veilige bevestiging en eenvoudige installatie voor operators.
  • Vergrendelpen en inkeping voorkomen het draaien van de binnenring en behouden de stabiliteit bij trillingskrachten
  • Een enkelvoudige lipafdichting houdt het smeermiddel vast en blokkeert verontreinigingen, waardoor de onderhoudsintervallen worden verlengd.
  • De zonegeharde binnenring compenseert een uitlijningstolerantie van ±2° en voorkomt slijtage op oneffen montagevlakken.
  • Een land-riding polyfenyleensulfide houder verdeelt het vet gelijkmatig en vermindert zo de wrijving bij continue rotatie.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met rollen voor verpakkingslijnen
  • Gebruikt met landbouwmaaidorsers
  • Ideaal voor transportbandrollen
Opslaan in lijst

€ 482,92/ stukexcl. btw

€ 584,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
2 in
Lengte
219.08 mm
Hoogte
127 mm
Breedte
60.45 mm
Hoogte as
63.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 165.1 tot 177.8 mm
Lager
Kogellager