Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NP-32R

  • ERIKS:23985577
  • Fabrikant:662461001738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweegats kussenblok kogellager heeft een poedergecoat gietijzeren huis, een 52100 stalen lagerinzet en een stelschroefvergrendeling voor statische belasting.

Kenmerken
  • Een statische uitlijningscapaciteit van ±2 graden compenseert montageonnauwkeurigheden
  • Directe smeervergrendelingspen en inkeping maken efficiënt onderhoud mogelijk
  • Poedergecoat behuizing biedt bescherming tegen corrosie in industriële omgevingen
  • Het land riding retainer-ontwerp verbetert de vetcirculatie en verhoogt het behoud van smering
  • Zone-geharde binnenring met gefacetteerde stelschroeven borgt de as en vermindert het risico op slippen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met lichte productieapparatuur die duurzame gemonteerde eenheden vereist
  • Ideaal voor verpakkingsmachines met regelmatig onderhoudsbehoefte
  • Gebruikt bij industriële transportbanden die een vaste aspositionering vereisen
Opslaan in lijst

€ 475,49/ stukexcl. btw

€ 575,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
50.8 mm
Asdiameter
2 in
Lengte
206.38 mm
Hoogte
115.89 mm
Breedte
60.45 mm
Hoogte as
57.15 mm
Buitendiameter
62.71 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Staand