€ 598,07/ stukexcl. btw
€ 723,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | NP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Lengte | 206.5 mm |
Hoogte | 115.82 mm |
Hoogte as | 19.05 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Staand |