Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NP-31

  • ERIKS:23440753
  • Fabrikant:662461001721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lagerblok heeft een behuizing van massief gietijzer met een zwarte oxideafwerking. Met een inzetstuk van 52100 lagerstaal en een vilten labyrintafdichting ondersteunt het een statische uitlijnfout tot ±2,0°. Met een maximale bedrijfstemperatuur van 220 °F en een snelheid van 3550 tpm wordt lithiumcomplexvet gebruikt voor betrouwbare prestaties in industriële toepassingen die een robuuste montage vereisen.

Kenmerken
  • Een maximale temperatuur van 220 °F zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen
  • Smering met lithiumcomplexvet ondersteunt werking op hoge snelheid en vermindert wrijving
  • ±2,0° statische uitlijningstolerantie compenseert asafwijkingen en vermindert spanningen
  • Gietijzeren behuizing biedt robuuste ondersteuning en verbetert de structurele stabiliteit
  • Viltlabyrintafdichting voorkomt het binnendringen van vuil en zorgt voor een consistente werking van het lager
Toepassing en gebruik
  • Geschikt voor landbouwmachines: Ondersteunt consistente prestaties
  • Compatibel met materiaalbehandelingsapparatuur: Verhoogt de operationele betrouwbaarheid
  • Ideaal voor industriële pompen: Behoudt uitlijning onder belasting
  • Gebruikt met transportsystemen: Zorgt voor stabiele lastondersteuning
Opslaan in lijst

€ 473,37/ stukexcl. btw

€ 572,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
1.15/16 in
Lengte
206.38 mm
Hoogte
115.89 mm
Breedte
60.45 mm
Hoogte as
57.15 mm
Behuizing
Massief