Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NP-30

  • ERIKS:23440752
  • Fabrikant:662461001714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblok-assemblage is voorzien van een rechte boring en een vilten labyrintafdichting voor extra bescherming. De eenheid maakt gebruik van een kogellager met een op de rand lopende kooi en is ontworpen voor vaste montage. De duurzame 52100 lagerstalen inzet is warmtebehandeld voor optimale prestaties. Het asvergrendelingssysteem met stelschroef zorgt voor een veilige asbevestiging bij statische uitlijningsapplicaties.

Kenmerken
  • Smering met lithiumcomplexvet maakt langere onderhoudsintervallen en temperatuurbestendigheid mogelijk
  • Standaard radiale speling zorgt voor een consistente loopnauwkeurigheid tijdens bedrijf
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de duurzaamheid in veeleisende industriële omgevingen
  • De stelschroefasvergrendeling zorgt voor een veilige asbevestiging voor een betrouwbare werking.
  • Viltlabyrintafdichting biedt verbeterde bescherming tegen verontreiniging en vermindert de onderhoudsbehoefte
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verwerkingsapparatuur die robuuste lagerblokken vereist
  • Ideaal voor industriële ventilatoren die bij gematigde temperaturen werken
  • Gebruikt met transportsystemen die een vaste asmontage vereisen
Opslaan in lijst

€ 475,48/ stukexcl. btw

€ 575,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
1.7/8 in
Lengte
206.38 mm
Hoogte
115.89 mm
Breedte
60.45 mm
Hoogte as
57.15 mm
Buitendiameter
62.71 mm
Lager
Kogellager