Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NP-28C

  • ERIKS:23440751
  • Fabrikant:662461020791
Image 1
Overzicht

Deze lagerunit heeft een massieve behuizingsbasis die is ontworpen voor omgevingen met hoge verontreiniging. De unit bevat een zone-geharde binnenring met een zwarte oxideafwerking voor duurzaamheid. Met een kooi van polyfenyleensulfide en een meerlippen-contactafdichting biedt het betrouwbare prestaties onder uitdagende omstandigheden. De poedergecoate behuizing zorgt voor corrosiebestendigheid en een lange levensduur in industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Zone-geharde binnenring ondersteunt een hogere koppelcapaciteit voor veeleisende toepassingen
  • Poedergecoat omhulsel is bestand tegen corrosie en vermindert de onderhoudsfrequentie in agressieve omgevingen
  • Meer-lippen contactafdichting voorkomt het binnendringen van verontreinigingen en verlengt de levensduur van het lager
  • Polyfenyleensulfide kooi biedt hoge chemische bestendigheid voor zware werkomgevingen
  • Stevige behuizingsbasis minimaliseert trillingen en behoudt de uitlijning onder statische belastingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines in vochtige verwerkingsfaciliteiten
  • Ideaal voor transportsystemen in productiebedrijven
  • Gebruikt met apparatuur die wordt blootgesteld aan stof of schurende deeltjes
Opslaan in lijst

€ 413,15/ stukexcl. btw

€ 499,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
1.3/4 in
Lengte
190.5 mm
Hoogte
107.95 mm
Breedte
54.1 mm
Hoogte as
53.98 mm
Buitendiameter
52.4 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 138.11 tot 153.99 mm
Behuizing
Massief