€ 413,15/ stukexcl. btw
€ 499,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | NP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 1/2 INH |
Asdiameter | 44.45 mm |
Asdiameter | 1.3/4 in |
Lengte | 190.5 mm |
Hoogte | 107.95 mm |
Breedte | 54.1 mm |
Hoogte as | 53.98 mm |
Buitendiameter | 52.4 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 138.11 tot 153.99 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Massief |