Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NP-26

  • ERIKS:23985432
  • Fabrikant:662461001677
Image 1
Overzicht

Deze lagerblokunit is voorzien van een standaardkogellager met een poedergecoat huis. De basis en totale breedte van 2,13 inch zorgen voor stabiliteit en een gelijkmatige lastverdeling. Het vaste ontwerp met twee bouten biedt een veilige montage voor toepassingen met statische uitlijningstolerantie. Nasmearing is mogelijk via een smeernippel, wat de operationele levensduur verlengt.

Kenmerken
  • Standaard kogellager zorgt voor een uitgebalanceerde draagcapaciteit voor algemeen industrieel gebruik
  • Hernievingsmogelijkheid via smeernippel verlengt de service-intervallen en vermindert het onderhoud
  • De uitsluitend statische uitlijncapaciteit van ±2,0° maakt een lichte asverbuiging mogelijk
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de duurzaamheid en vermindert voortijdige slijtage
  • Poedergecoat behuizing biedt corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines in omgevingen met gemiddelde belasting
  • Ideaal voor het monteren van landbouwmachines met behuizingen met twee bouten
  • Gebruikt met transportsystemen die een vaste uitlijning van de as vereisen
Opslaan in lijst

€ 415,02/ stukexcl. btw

€ 502,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
1.5/8 in
Lengte
190.5 mm
Hoogte
107.95 mm
Breedte
54.1 mm
Hoogte as
53.98 mm
Buitendiameter
52.4 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 138.11 tot 153.99 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Staand