Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NP-22

  • ERIKS:23985341
  • Fabrikant:662461001639
Image 1
Overzicht

Dit lagerhuis is vervaardigd uit gietijzer en biedt robuuste ondersteuning voor industriële toepassingen. De eenheid is voorzien van een kogellagerinzet voor betrouwbare rotatie. Het concentrische asvergrendelingsmechanisme zorgt voor een veilige positionering. De assemblage heeft een standaard belastingsclassificatie die geschikt is voor omgevingen met een matige belasting.

Kenmerken
  • Het standaard lager is geschikt voor middelzware belastingen en ondersteunt uiteenlopende industriële eisen.
  • Concentrische asvergrendeling zorgt voor nauwkeurige uitlijning en vermindert het risico op operationele verplaatsing
  • Kogellagerinzet zorgt voor soepele rotatie en minimaliseert slijtage tijdens continu bedrijf
  • Gietijzeren behuizing verhoogt de structurele integriteit en weerstaat mechanische belastingen in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwapparatuur die betrouwbare ondersteuning van de belasting vereist
  • Ideaal voor geautomatiseerde machines in productielijnen
  • Gebruikt bij transportsystemen die stabiele asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 329,27/ stukexcl. btw

€ 398,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
1.3/8 in
Lengte
166.69 mm
Hoogte
95.25 mm
Breedte
47.75 mm
Hoogte as
47.63 mm
Buitendiameter
47.02 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 119.06 tot 134.94 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Staand