Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NP-211

  • ERIKS:23985327
  • Fabrikant:662461051825
Image 1
Overzicht

Deze eenheid is voorzien van een massief gietijzeren lagerhuis met een concentrisch asvergrendelingsmechanisme. Hij is geschikt voor een inzetstuk met een rechte boring van 55 mm en ondersteunt statische uitlijning tot ±2,0°. De zwart poedergecoate behuizing en het lagerinzetstuk met zwarte oxidelaag bieden duurzaamheid in veeleisende omgevingen. Geschikt voor toepassingen waar een robuuste montage en nasmeerbaarheid vereist zijn.

Kenmerken
  • Het vermogen tot nasmering verlengt de levensduur door het ondersteunen van routinematige onderhoudsschema's
  • Standaard radiale speling zorgt voor consistente prestaties en houdt rekening met thermische uitzetting
  • Poedergecoate afwerking beschermt de behuizing tegen corrosie in zware industriële omgevingen
  • Concentrische asvergrendeling zorgt voor een veilige passing en vermindert asbeschadiging tijdens bedrijf
  • Een behuizing van massief gietijzer verhoogt de structurele stabiliteit bij zware operationele belastingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die robuuste lagerblokken vereisen
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur die wordt blootgesteld aan trillingen en variabele belastingen
  • Gebruikt bij transportsystemen die een stabiele asondersteuning en betrouwbare uitlijning vereisen
Opslaan in lijst

€ 575,25/ stukexcl. btw

€ 696,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
55 mm
Hoogte
127 mm
Breedte
60.45 mm
Hoogte as
19.05 mm
Buitendiameter
69.06 mm
Lager
Inzetlager
Behuizing
Massief