€ 475,49/ stukexcl. btw
€ 575,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | NP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 228.6 mm |
Hoogte | 60.45 mm |
Breedte | 60.45 mm |
Hoogte as | 57.15 mm |
Buitendiameter | 62.71 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Gietijzeren behuizing |