€ 426,23/ stukexcl. btw
€ 515,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | NP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | M14 |
Asdiameter | 45 mm |
Lengte | 131.83 mm |
Hoogte | 107.95 mm |
Breedte | 54.1 mm |
Hoogte as | 54.1 mm |
Behuizing | Massief |