€ 376,96/ stukexcl. btw
€ 456,12incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | NP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | M14 |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 58.67 mm |
Hoogte | 190.5 mm |
Breedte | 54.1 mm |
Hoogte as | 49.21 mm |
Buitendiameter | 52.58 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Staand |