Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NP-207

  • ERIKS:23440736
  • Fabrikant:662461051788
Image 1
Overzicht

Deze lagerblok-assemblage is voorzien van een rechte boring en een robuuste behuizing van gietijzer voor betrouwbare mechanische ondersteuning. De eenheid heeft een poedergecoate afwerking en een enkelvoudige lipcontactafdichting voor verhoogde duurzaamheid in veeleisende omgevingen. Statische uitlijnfouten tot ±2,0° worden opgevangen en de eenheid ondersteunt een asdiameter van 35 mm. Het lagerinzetstuk is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en maakt gebruik van een landgeleide kooi.

Kenmerken
  • De hersmeerfunctie verlengt de levensduur door routinematig onderhoud te ondersteunen
  • Statische uitlijningscompensatie tot ±2,0° voorkomt voortijdige slijtage door asdoorbuiging
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten
  • Poedergecoate oppervlakte is bestand tegen corrosie in zware industriële omgevingen
  • Gietijzeren behuizing biedt structurele sterkte voor stabiele montage van apparatuur
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met procesapparatuur die wordt blootgesteld aan trillingen en verontreiniging
  • Ideaal voor installaties van zware landbouw- of bouwmachines
  • Gebruikt met transportsystemen die een nauwkeurige uitlijning van assen vereisen
Opslaan in lijst

€ 340,98/ stukexcl. btw

€ 412,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
35 mm
Lengte
111.25 mm
Hoogte
95.25 mm
Breedte
47.75 mm
Hoogte as
16 mm
Behuizing
Massief