Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NP-206

  • ERIKS:23440735
  • Fabrikant:662461051771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblok-eenheid is voorzien van een kogellagerinzet met een boring van 30 mm en asvergrendeling met stelschroef. De behuizing van gietijzer biedt hoge sterkte en duurzaamheid voor industrieel gebruik. Betrouwbare werking tot 220 °F wordt gegarandeerd door een vilten labyrintafdichting voor bescherming tegen verontreiniging. De statische draagkracht bedraagt 11.414,6 N, wat prestaties onder zware belasting waarborgt.

Kenmerken
  • De mogelijkheid tot nasmering maakt onderhoud mogelijk dat ongeplande stilstand in continue processen vermindert.
  • 414,6 N ondersteunt zware industriële toepassingen met consistente prestaties
  • Vilten labyrintafdichting beschermt tegen verontreinigingen en verlengt de levensduur in zware omgevingen
  • De behuizing van gietijzer biedt een robuuste duurzaamheid en minimaliseert het risico op structurele uitval.
  • Stelschroefasvergrendeling zorgt voor een veilige bevestiging en vermindert as-slip in veeleisende machines.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die werken bij verhoogde temperaturen tot 220 °F
  • Ideaal voor verwerkingsapparatuur die aan stof wordt blootgesteld, waar contaminatiebestendigheid cruciaal is
  • Gebruikt bij transportbanden die een hoge statische belastingsweerstand en een veilige asbevestiging vereisen
Opslaan in lijst

€ 279,29/ stukexcl. btw

€ 337,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
30 mm
Lengte
52.32 mm
Hoogte
172.97 mm
Breedte
47.75 mm
Hoogte as
14.22 mm
Lager
Kogellager