Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NP-205

  • ERIKS:23985246
  • Fabrikant:662461051764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit Sealmaster NP-205 tweegats kussenblok kogellager maakt gebruik van een poedergecoat gietijzeren huis en een 52100 lagerstaal inzetstuk voor een as van 25 mm. Het bevat een stelschroefvergrendeling met zonegeharde binnenring en een landrijdende kooi voor 360° vetcirculatie. De eenheid ondersteunt een statische belasting van 7344 N en een dynamische belasting van 12459 N, met een statische uitlijningstolerantie van ±2,0°.

Kenmerken
  • Het lagerhuis met voet vereenvoudigt de installatie en uitlijning voor een efficiënte opstelling van apparatuur
  • Viltlabyrintafdichting blokkeert het binnendringen van deeltjes en zorgt voor consistente prestaties in vervuilde omgevingen
  • Poedergecoat epoxybehuizing weerstaat corrosieve stoffen en behoudt de structurele integriteit in de loop der tijd
  • Een landlopende kooi zorgt voor een volledige vetverdeling rond de kogels, waardoor de onderhoudsintervallen in stoffige omgevingen worden verlengd.
  • Zone-geharde binnenring met gefacetteerde stelschroeven zorgt voor een stevige asbevestiging en vermindert slippen bij trillende omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met ventilatoren in productieomgevingen
  • Ideaal voor pomphuizen bij variabele statische uitlijning
  • Gebruikt met transportrollen voor stabiele axiale ondersteuning
Opslaan in lijst

€ 235,74/ stukexcl. btw

€ 285,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
25 mm
Lengte
34.93 mm
Hoogte
71.37 mm
Breedte
38.1 mm
Hoogte as
36.51 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Poedergecoat gietijzeren behuizing (epoxy)