Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NP-204

  • ERIKS:23985241
  • Fabrikant:662461051757
Image 1
Overzicht

Dit lagerblok is voorzien van een massief gietijzeren behuizing en een standaard lagerinzet voor betrouwbare asondersteuning. De eenheid is geschikt voor een asdiameter van 20 mm en maakt gebruik van een concentrisch asvergrendelingssysteem voor een veilige installatie. De zonegeharde binnenring en zwarte oxideafwerking bieden duurzaamheid in industriële omgevingen. Montage met twee bouten en standaard radiale speling zorgen voor een stabiele werking onder dynamische belastingen.

Kenmerken
  • Twee-bouts lagerblokuitvoering vereenvoudigt de installatie en uitlijning op machinebases
  • Standaard radiale speling zorgt voor optimale lagerprestaties bij wisselende belastingomstandigheden
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid en verlengt de levensduur
  • Concentrisch asslot zorgt voor een veilige asbevestiging en vermindert het risico op slippen
  • Een solide gietijzeren behuizing verhoogt de structurele integriteit voor veeleisende industriële toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die gebruikmaken van massieve lagerblokken
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur in zware productielijnen
  • Gebruikt bij transportbanden die stabiele 20 mm asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 221,16/ stukexcl. btw

€ 267,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
M10
Asdiameter
20 mm
Lengte
127 mm
Breedte
38.1 mm
Hoogte as
33.34 mm
Lager
Standaard belastinglager
Behuizing
Staand