Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NP-20

  • ERIKS:23440734
  • Fabrikant:662461001615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit cilindrische cartridge-lager combineert een poedergecoat gietijzeren huis met 52100 lagerstaal, een zonegeharde binnenring en stelschroefvergrendeling voor toepassingen met statische belasting.

Kenmerken
  • Bloklagerontwerp met tweeboutsbevestiging vereenvoudigt uitlijning en installatie
  • De Sealmaster borgpen en inkeping maken effectieve directe smering en anti-rotatie mogelijk
  • Poedergecoat behuizing is bestand tegen corrosie en verlengt de levensduur in zware omgevingen
  • Het land riding retainer-ontwerp zorgt voor volledige vetcirculatie en verbetert het behoud van smering.
  • Zone-geharde binnenring met diamantgeslepen stelschroeven zorgt voor een duurzame en veilige asvergrendeling
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die roestbestendige en onderhoudsarme lageroplossingen vereisen
  • Ideaal voor machines met middelzware belasting met eisen voor statische uitlijntolerantie
  • Gebruikt met industriële apparatuur die betrouwbare cilindrische cartridge-lagers vereist
Opslaan in lijst

€ 330,48/ stukexcl. btw

€ 399,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
87.31 mm
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
166.69 mm
Hoogte
95.25 mm
Breedte
47.75 mm
Hoogte as
47.63 mm
Buitendiameter
207.98 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 119.06 tot 134.94 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Staand