€ 277,00/ stukexcl. btw
€ 335,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | NP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 0.5 INH |
Asdiameter | 28.58 mm |
Asdiameter | 1.1/8 in |
Lengte | 165.1 mm |
Hoogte | 85.73 mm |
Breedte | 41.4 mm |
Hoogte as | 42.86 mm |
Buitendiameter | 40.49 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 112.71 tot 128.59 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Poedergecoat gietijzeren behuizing (epoxy) |