Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NP-16

  • ERIKS:23440730
  • Fabrikant:662461001561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblok-eenheid beschikt over een robuuste massieve basis en een rechte boring. De behuizing is poedergecoat voor corrosiebestendigheid en duurzaamheid in veeleisende omgevingen. De lagerinzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en biedt sterkte en betrouwbaarheid. Ontworpen voor standaardtoepassingen ondersteunt de eenheid een dynamische belastingscapaciteit van 2.801 lb en werkt tot 220 °F.

Kenmerken
  • Het concentrische asvergrendeltype zorgt voor een veilige aspositionering tijdens bedrijf
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de duurzaamheid bij continue belastingscycli
  • 52100 lagerstaal inzetstuk biedt hoge slijtvastheid voor een langere levensduur
  • Poedergecoate afwerking beschermt tegen corrosie onder zware omstandigheden
  • Massief lagerblokhuis zorgt voor een betrouwbare bevestiging in industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met algemene machines die bij verhoogde temperaturen werken
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur in productieomgevingen
  • Gebruikt bij transportsystemen die een robuuste en stabiele lagerondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 234,67/ stukexcl. btw

€ 283,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
1 in
Lengte
139.7 mm
Hoogte
71.44 mm
Breedte
38.1 mm
Hoogte as
36.51 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 98.43 tot 111.13 mm
Behuizing
Staand