€ 317,63/ stukexcl. btw
€ 384,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | NP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 3/8 INH |
Asdiameter | 15/16 in |
Lengte | 139.7 mm |
Hoogte | 71.37 mm |
Buitendiameter | 34.93 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Één stuk |