Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NP-15

  • ERIKS:23985120
  • Fabrikant:662461001554
Image 1
Overzicht

Dit lager heeft een poedergecoat gietijzeren huis met verlengde binnenringlagers voor verbeterde smering.

Kenmerken
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid en verlengt de levensduur
  • Viltlabyrintafdichting beschermt tegen verontreinigingen en verhoogt de duurzaamheid en prestaties
  • Lagers met verlengde binnenring zorgen voor een optimale lastondersteuning en behoud van smering
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met hogesnelheids- en hoogbelastingssystemen
  • Ideaal voor omgevingen met blootstelling aan stof of vocht
  • Gebruikt bij machines die betrouwbare lagerondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 233,77/ stukexcl. btw

€ 282,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
15/16 in
Lengte
139.7 mm
Hoogte
71.44 mm
Breedte
38.1 mm
Hoogte as
36.51 mm
Buitendiameter
34.93 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 98.43 tot 111.13 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Gietijzeren behuizing