Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NP-13

  • ERIKS:23985108
  • Fabrikant:662461001530
Image 1
Overzicht

Deze lagerblok-assemblage is voorzien van een kogellagerinzet en een poedergecoat huis voor robuuste prestaties. De inzet van 52100 lagerstaal en de enkelvoudige lipafdichting bieden duurzaamheid en bescherming tegen verontreinigingen. Een lithiumcomplexvet zorgt voor een consistente smering.

Kenmerken
  • Nasmeerbare assemblage maakt onderhoud mogelijk zonder demontage en verbetert de uptime
  • Het vaste kogellagerontwerp behoudt de uitlijning onder belasting en ondersteunt een stabiele werking.
  • Lithiumcomplexvet zorgt voor optimale smering en minimaliseert het risico op voortijdige lageruitval
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting voorkomt het binnendringen van stof en vuil, waardoor het onderhoud wordt verminderd
  • Poedergecoat behuizing beschermt tegen corrosie en zware omgevingen voor langdurige betrouwbaarheid
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verpakkingsmachines voor blijvende rotatienauwkeurigheid
  • Ideaal voor landbouwmachines die robuuste ondersteuningsconstructies vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen in materiaalverwerkingsprocessen
Opslaan in lijst

€ 251,76/ stukexcl. btw

€ 304,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
20.64 mm
Asdiameter
13/16 in
Lengte
139.7 mm
Hoogte
71.44 mm
Breedte
38.1 mm
Hoogte as
36.51 mm
Inbouwmaat
139.7 mm
Buitendiameter
34.93 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 98.43 tot 111.13 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Staand