Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging NP-12

  • ERIKS:23440728
  • Fabrikant:662461001523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze Sealmaster lagerblok-eenheid is voorzien van een poedergecoat epoxy gietijzeren huis en kogellagers met verlengde binnenring en zonegeharde ringen. Het ontwerp van de lagerkooi ondersteunt een optimale 360° vetdoorstroming voor betere smering en een langere levensduur.

Kenmerken
  • Zone-geharde ringen verhogen de weerstand tegen slijtage en oppervlaktbeschadiging bij schokbelastingen
  • Het smeerontwerp met borgpen en uitsparing vereenvoudigt het onderhoud en verbetert de service-toegang
  • 360° vetcirculatie verbetert het vasthouden van smering en vermindert slijtage en wrijving
  • De verlengde binnenringconstructie verbetert de passing van de as en zorgt voor een stabiele, soepele werking
  • Poedergecoat behuizing beschermt tegen corrosie en zorgt voor een lange levensduur onder vochtige omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met algemene industriële aandrijvingen en kleine elektromotoren
  • Ideaal voor voedsel- en verpakkingsapplicaties die een stabiele kogelbeweging vereisen
  • Gebruikt met kleine transportsystemen en proceslijnmachines
Opslaan in lijst

€ 227,52/ stukexcl. btw

€ 275,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating epoxy
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
19.05 mm
Asdiameter
3/4 in
Lengte
127 mm
Hoogte
65.09 mm
Breedte
38.1 mm
Hoogte as
33.34 mm
Inbouwmaat
30.96 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 85.73 tot 104.78 mm
Lager
Lager met uitgebreide binnenring
Behuizing
Staand