€ 212,25/ stukexcl. btw
€ 256,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | NP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 3/8 INH |
Asdiameter | 23.9 mm |
Asdiameter | 11/16 in |
Lengte | 127 mm |
Hoogte | 61.91 mm |
Breedte | 33.27 mm |
Hoogte as | 30.16 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 85.73 tot 104.78 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Staand |