Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging MP-63

  • ERIKS:23440641
  • Fabrikant:662461013991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblokunit heeft een solide gietijzeren basis en een rechte boring voor stabiele

Kenmerken
  • Lithiumcomplexvet optimaliseert de smering en vermindert het risico op lageruitval
  • Het rechte boringontwerp zorgt voor een nauwkeurige passing van de as en minimaliseert trillingen en slijtage
  • De mogelijkheid tot nasmering maakt doorlopend onderhoud mogelijk en vermindert ongeplande stilstand
  • Poedergecoate afwerking verhoogt de corrosiebestendigheid voor langdurige betrouwbaarheid in zware omgevingen
  • De massieve gietijzeren behuizing is bestand tegen vervorming en behoudt de uitlijning onder zware belastingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met procesapparatuur die vaste asondersteuning vereist
  • Ideaal voor zware machines in productiebedrijven en fabrieken
  • Gebruikt met transportsystemen in materiaalbehandelingsprocessen
Opslaan in lijst

€ 3.490,62/ stukexcl. btw

€ 4.223,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1 INH
Asdiameter
3.15/16 in
Lengte
431.8 mm
Hoogte
254 mm
Breedte
120.65 mm
Hoogte as
127 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 298.45 tot 374.65 mm
Behuizing
Staand