€ 2.207,18/ stukexcl. btw
€ 2.670,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 7/8 INH |
Asdiameter | 3.7/16 in |
Lengte | 381 mm |
Hoogte | 209.55 mm |
Hoogte as | 101.6 mm |
Buitendiameter | 111.53 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 244.48 tot 320.68 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Staand |