Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging MP-51

  • ERIKS:23984136
  • Fabrikant:662461013953
Image 1
Overzicht

Deze lagerunit beschikt over een robuuste behuizing van gietijzer met een zonegeharde binnenring en uitstekende smeringseigenschappen. De unit is ideaal voor industriële toepassingen met hoge belasting en biedt betrouwbare prestaties en minder onderhoud.

Kenmerken
  • 360° vetcirculatie verbetert het vasthouden van smering
  • Zone-geharde binnenring voor verhoogde slijtvastheid
  • Poedergecoat epoxybehuizing zorgt voor langdurige duurzaamheid
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die een hoge radiale belasting moeten verwerken
  • Ideaal voor omgevingen waar betrouwbare smering cruciaal is
  • Gebruikt met zwaar industrieel materieel dat een veilige bevestiging vereist
Opslaan in lijst

€ 2.068,61/ stukexcl. btw

€ 2.503,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
7/8 INH
Asdiameter
80.96 mm
Asdiameter
3.3/16 in
Lengte
381 mm
Hoogte
203.2 mm
Breedte
101.6 mm
Hoogte as
101.6 mm
Buitendiameter
105.56 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 246.06 tot 319.09 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Kussenblok, twee bouten